Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069061 FKCT 2,5/ 4-ST YE BD:21-24 CONNESSIONE - 1069061

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069061 FKCT 2,5/ 4-ST YE BD:21-24 CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626741161

Artikelnummer

PHC1069061

Herstellernummer

1069061

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: giallo, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 4, seriedi prodotti: FKCT 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone