Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1066597 CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M CAVO - 1066597

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1066597 CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 15

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626732473

Artikelnummer

PHC1066597

Herstellernummer

1066597

Hersteller

PHC

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

15

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo a sezione circolare intestato, schermato, senza alogeni; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 15-poli); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 15-poli); lunghezza cavo: 1 m