Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1066564 CP 4/8 CUSTODIA SPINA - 1066564

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1066564 CP 4/8 CUSTODIA SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...2.5 mm²

  • Breite - 48.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626733593

Artikelnummer

PHC1066564

Herstellernummer

1066564

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Breite:

48.2 mm

Custodia connettore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a crimpare, passo: 6,2 mm, profondità: 32,4 mm, larghezza: 48,2 mm, altezza: 14,95 mm, numero poli: 8, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio ainnesto