Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1066563 CP 4/6 CUSTODIA SPINA - 1066563

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1066563 CP 4/6 CUSTODIA SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...2.5 mm²

  • Breite - 35.9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626733586

Artikelnummer

PHC1066563

Herstellernummer

1066563

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Breite:

35.9 mm

Custodia connettore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione a crimpare, passo: 6,2 mm, profondità: 32,4 mm, larghezza: 35,9 mm, altezza: 14,95 mm, numero poli: 6, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio ainnesto