PHOENIX CONTACT - PHC1066559 CP 4/2 CUSTODIA SPINA - 1066559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...2.5 mm²
Breite - 11.3 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626732565
Artikelnummer
PHC1066559
Herstellernummer
1066559
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...2.5 mm²
Breite:
11.3 mm


