Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1066082 Connettore - 1066082

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1066082 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626728889

Artikelnummer

PHC1066082

Herstellernummer

1066082

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

48 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.09...0.52 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.09...0.52 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Höhe:

15.5 mm

Tiefe:

46.2 mm

Connettore, numero poli: 8, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 8, Spina, Connessione a crimpare, 48 V, 5 A, 0,09 mm² ... 0,52 mm², diametro esterno conduttore:3 mm ... 9,5 mm, applicazione: Dati/segnale