Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1064755 EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK11 CAVO T1 AC - 1064755

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1064755 EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK11 CAVO T1 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1

  • Nennstrom - 32 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626722658

Artikelnummer

PHC1064755

Herstellernummer

1064755

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 1

Nennstrom:

32 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

250 V

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1