Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061725 FP 0,8/ 12-MV 1,15 CONNESS. SCHEDA-SCHED - 1061725

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061725 FP 0,8/ 12-MV 1,15 CONNESS. SCHEDA-SCHED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 0.8 mm

  • Bemessungsstrom In - 1.7 A

Packung

  • 500 ST

EAN

4055626716336

Artikelnummer

PHC1061725

Herstellernummer

1061725

Hersteller

PHC

Polzahl:

12

Kontaktausführung:

sonstige

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

0.8 mm

Bemessungsstrom In:

1.7 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Befestigungsart:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

0.8 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Art der Banderolierung:

sonstige

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 12, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD