Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061704 FP 0,8/ 80-MV 2,65 CONNESS. SCHEDA-SCHED - 1061704

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061704 FP 0,8/ 80-MV 2,65 CONNESS. SCHEDA-SCHED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

4055626715889

Artikelnummer

PHC1061704

Herstellernummer

1061704

Hersteller

PHC

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD