Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061698 FP 0,8/ 32-MV 2,65 CONNESS. SCHEDA-SCHED - 1061698

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061698 FP 0,8/ 32-MV 2,65 CONNESS. SCHEDA-SCHED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

4055626715872

Artikelnummer

PHC1061698

Herstellernummer

1061698

Hersteller

PHC

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 32, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD