Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061666 FP 0,8/ 52-FV 4,85 CONNESS. SCHEDA-SCHED - 1061666

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061666 FP 0,8/ 52-FV 4,85 CONNESS. SCHEDA-SCHED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4055626716121

Artikelnummer

PHC1061666

Herstellernummer

1061666

Hersteller

PHC

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD