Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061662 FP 0,8/ 32-FV 4,85 CONNESS. SCHEDA-SCHED - 1061662

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061662 FP 0,8/ 32-FV 4,85 CONNESS. SCHEDA-SCHED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4055626713496

Artikelnummer

PHC1061662

Herstellernummer

1061662

Hersteller

PHC

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 32, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD