Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1060223 EML (19X6)RL SIGLATURA - 1060223

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1060223 EML (19X6)RL SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.075 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626711300

Artikelnummer

PHC1060223

Herstellernummer

1060223

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.075 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

19 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

6 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 19 mm