PHOENIX CONTACT - PHC1058965 Morsetto portafusibili - 1058965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsspannung - 70 V
Packung
50 ST
EAN
4055626703152
Artikelnummer
PHC1058965
Herstellernummer
1058965
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
70 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
56 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
35.3 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
6.2 mm