PHOENIX CONTACT - PHC1058146 UCT-EM (12X8) TARGHETTA DI SIGLATURA - 1058146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3.9 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626702452
Artikelnummer
PHC1058146
Herstellernummer
1058146
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
3.9 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
7.81 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
11.96 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero deicartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


