PHOENIX CONTACT - PHC1058145 UCT-EMP (35X9) TARGH. DI SIGLATURA - 1058145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Breite - 35 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 9 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626703985
Artikelnummer
PHC1058145
Herstellernummer
1058145
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Breite:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm


