Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1057107 UCT-EM (12X3,3) YE SIGLATURA - 1057107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1057107 UCT-EM (12X3,3) YE SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626697796

Artikelnummer

PHC1057107

Herstellernummer

1057107

Hersteller

PHC

Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 3,3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm