Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1056835 HV M5/1 NFF MORSETTO A BULLONE - 1056835

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1056835 HV M5/1 NFF MORSETTO A BULLONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626697833

Artikelnummer

PHC1056835

Herstellernummer

1056835

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

64 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

56.1 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio