Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1056697 EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK11 CAVO T2 AC - 1056697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1056697 EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK11 CAVO T2 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626697055

Artikelnummer

PHC1056697

Herstellernummer

1056697

Hersteller

PHC

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 480 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2