Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1056575 EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK11 CAVO T2 AC - 1056575

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1056575 EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK11 CAVO T2 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626697345

Artikelnummer

PHC1056575

Herstellernummer

1056575

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

250 V

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

4 m

Kabeltyp:

spiralisiert

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 4 m, nero, a spirale, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2