PHOENIX CONTACT - PHC1056553 UCT4-EMLP (27X17,5) SR TARGH. DI SIGLATU - 1056553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.8 mm
Breite - 26.65 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 17.4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626697703
Artikelnummer
PHC1056553
Herstellernummer
1056553
Hersteller
PHC
Länge:
0.8 mm
Breite:
26.65 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17.4 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 17,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


