Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1055643 HV M6/2 NFF MORSETTO A BULLONE - 1055643

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1055643 HV M6/2 NFF MORSETTO A BULLONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626693415

Artikelnummer

PHC1055643

Herstellernummer

1055643

Hersteller

PHC

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio