Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1055253 PC 6/ 4-GU-7,62 CONNESSIONE DI POTENZA - 1055253

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1055253 PC 6/ 4-GU-7,62 CONNESSIONE DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626691251

Artikelnummer

PHC1055253

Herstellernummer

1055253

Hersteller

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: verde, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PC 6/..-GU, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 6, Orientamento pin d'inserimento: Capovolta, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone