PHOENIX CONTACT - PHC1054879 EML-D (60X30)R SR ETICHETTE RILEVABILI - 1054879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.1 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626691640
Artikelnummer
PHC1054879
Herstellernummer
1054879
Hersteller
PHC
Länge:
0.1 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Etichetta, rilevabile, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


