PHOENIX CONTACT - PHC1054738 PTPOWER 185 3L/N/FE-F MORSETTO DI POTENZ - 1054738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4055626690957
Artikelnummer
PHC1054738
Herstellernummer
1054738
Hersteller
PHC
Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio/blu/nero-giallo


