Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1054731 PTPOWER 185-3L/N/FE MORSETTO DI POTENZA - 1054731

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1054731 PTPOWER 185-3L/N/FE MORSETTO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...185 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626691312

Artikelnummer

PHC1054731

Herstellernummer

1054731

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

95...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

309 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

10

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

95...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

95...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

155 mm

Höhe:

116.4 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

108.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio/blu/nero-giallo