PHOENIX CONTACT - PHC1054722 PTPOWER 185 MORSETTO DI POTENZA - 1054722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 95...185 mm²
Bemessungsstrom In - 309 A
Packung
3 ST
EAN
4055626689661
Artikelnummer
PHC1054722
Herstellernummer
1054722
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...185 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Breite:
31 mm
Höhe:
116.5 mm
Tiefe:
116.4 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


