Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1054545 PCH 6/ 4+4-GL4-7,62 CONNETTORE C.S. - 1054545

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1054545 PCH 6/ 4+4-GL4-7,62 CONNETTORE C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626689388

Artikelnummer

PHC1054545

Herstellernummer

1054545

Hersteller

PHC

Elemento base ibrido per circuito stampato, sezione nominale: 6 mm², colore: verde, corrente nominale: 41 A, 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: PCH 6/..+4-GL, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,1 mm, sistema di spine: COMBICON PC 6 hybrid, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone