Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1053614 FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 CONNETTORE - 1053614

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1053614 FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

4055626686608

Artikelnummer

PHC1053614

Herstellernummer

1053614

Hersteller

PHC

connettore femmina SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 20, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD