Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1053586 FP 0,8/ 20-MV-SH 1,15 CONNETTORE - 1053586

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1053586 FP 0,8/ 20-MV-SH 1,15 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4055626685397

Artikelnummer

PHC1053586

Herstellernummer

1053586

Hersteller

PHC

connettore maschio SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 20, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD