Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1053412 ZB10,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1053412 ZB10,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918016883

Artikelnummer

PHC1053412

Herstellernummer

1053412

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

sonstige

Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.