Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1053097 EV-T1G3K-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 CAVO T1 AC - 1053097

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1053097 EV-T1G3K-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 CAVO T1 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 1-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1

  • Nennstrom - 32 A

  • Lademodus - Mode 3

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626676470

Artikelnummer

PHC1053097

Herstellernummer

1053097

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 1-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 1

Nennstrom:

32 A

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

250 V

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Kabellänge:

7.5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

CHARX connect comfort, Tipo 1, Cavo di ricarica AC, 32 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7,5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: sistema di gestione dei cavi ove necessario., IEC 62196-2, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1