PHOENIX CONTACT - PHC1051854 P-ZB METER CODIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 1000 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Packung
1 M
EAN
4017918016289
Artikelnummer
PHC1051854
Herstellernummer
1051854
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
1000 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1051854 - P-ZB METER CODIFICA


