PHOENIX CONTACT - PHC1051695 EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 CAVO CCS1 2 - 1051695

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1 CCS
Nennstrom - 200 A
Lademodus - Mode 4
Nennspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4055626672625
Artikelnummer
PHC1051695
Herstellernummer
1051695
Hersteller
PHC
Stromart:
DC
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1 CCS
Nennstrom:
200 A
Lademodus:
Mode 4
Nennspannung:
1000 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
ja
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


