PHOENIX CONTACT - PHC1051542 EV-T2G3C-3AC20A-8,0M2,5ESBK01 CAVO T2 AC - 1051542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 20 A
Lademodus - Mode 3
Nennspannung - 480 V
Packung
1 ST
EAN
4055626673547
Artikelnummer
PHC1051542
Herstellernummer
1051542
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
20 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
480 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
8 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


