PHOENIX CONTACT - PHC1051430 ZB 6,LGS:U-N SIGLATURA STRISCIA - 1051430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918016128
Artikelnummer
PHC1051430
Herstellernummer
1051430
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm


