Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051226 HC-M-B16-DOCK-B TELAI MODULARI CON COMPE - 1051226

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051226 HC-M-B16-DOCK-B TELAI MODULARI CON COMPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Modulplätze - 4

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Länge - 40.3 mm

  • Breite - 45 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626673073

Artikelnummer

PHC1051226

Herstellernummer

1051226

Hersteller

PHC

Anzahl der Modulplätze:

4

Mit Schutzleiter:

ja

Länge:

40.3 mm

Breite:

45 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Direktmontage möglich:

ja

Telaio di posizionam., dimensioni: B16, applicazione: Telaio di posizionamento modulare