Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051204 Telaio di posizionam. - 1051204

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051204 Telaio di posizionam.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Modulplätze - 3

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Länge - 44.8 mm

  • Breite - 45 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626673028

Artikelnummer

PHC1051204

Herstellernummer

1051204

Hersteller

PHC

Anzahl der Modulplätze:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Länge:

44.8 mm

Breite:

45 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Direktmontage möglich:

ja

Telaio di posizionam., dimensioni: B10, applicazione: Telaio di posizionamento modulare