Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051168 ZB 6,QR:1-9 SIGLATURA STRISCIA - 1051168

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051168 ZB 6,QR:1-9 SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918015954

Artikelnummer

PHC1051168

Herstellernummer

1051168

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...9, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm