Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051126 ZB 6,LGS:1-9 SIGLATURA STRISCIA - 1051126

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051126 ZB 6,LGS:1-9 SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918015930

Artikelnummer

PHC1051126

Herstellernummer

1051126

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...9, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm