PHOENIX CONTACT - PHC1050854 LS-EMSP-AL (110X80) BU SIGLATURA - 1050854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Länge - 1.5 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
5 ST
EAN
4055626669656
Artikelnummer
PHC1050854
Herstellernummer
1050854
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Länge:
1.5 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
120 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 80 mm, larghezza del campo di testo:110 mm


