Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050842 ZBM 6 4-PE,L-5 BASF 2165353 SCHEDA SIGLA - 1050842

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050842 ZBM 6 4-PE,L-5 BASF 2165353 SCHEDA SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918255633

Artikelnummer

PHC1050842

Herstellernummer

1050842

Hersteller

PHC

Scheda di siglatura Zack, Scheda, bianco, siglato, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 7,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm