PHOENIX CONTACT - PHC1050770 PV-C1M-C-HSG CONNETTORE - 1050770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 40 A
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Überspannungskategorie - II
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4055626670218
Artikelnummer
PHC1050770
Herstellernummer
1050770
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


