Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050769 PV-C3F-C-2,5-4-R3000 CONNETTORE - 1050769

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050769 PV-C3F-C-2,5-4-R3000 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verriegelung - sonstige

Packung

  • 3000 ST

EAN

4055626670201

Artikelnummer

PHC1050769

Herstellernummer

1050769

Hersteller

PHC

Art der Verriegelung:

sonstige

Contatto a crimpare, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: argento, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina, Consiglio per la crimpatura: crimpare il conduttore con il contatto a crimpare come previsto dalla norma IEC 60352