PHOENIX CONTACT - PHC1050768 PV-C3M-C-2,5-4-R3000 CONNETTORE - 1050768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verriegelung - sonstige
Packung
3000 ST
EAN
4055626670119
Artikelnummer
PHC1050768
Herstellernummer
1050768
Hersteller
PHC
Art der Verriegelung:
sonstige
Contatto a crimpare, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: argento, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², corrente nominale: 27 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina,Consiglio per la crimpatura: crimpare il conduttore con il contatto a crimpare come previsto dalla norma IEC 60352


