PHOENIX CONTACT - PHC1050767 PV-C3F-C-6-R3000 CONNETTORE - 1050767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Min. Anzahl der Steckzyklen - 100
Packung
3000 ST
EAN
4055626666297
Artikelnummer
PHC1050767
Herstellernummer
1050767
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Contatto a crimpare, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: argento, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Femmina,Consiglio per la crimpatura: crimpare il conduttore con il contatto a crimpare come previsto dalla norma IEC 60352


