PHOENIX CONTACT - PHC1050702 EV-TCG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 PROL. GB - 1050702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 1-phasig
Nennstrom - 32 A
Lademodus - Mode 3
Nennspannung - 440 V
Ausführung Infrastrukturseite - GB AC
Packung
1 ST
EAN
4055626669533
Artikelnummer
PHC1050702
Herstellernummer
1050702
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 1-phasig
Nennstrom:
32 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
440 V
Ausführung Infrastrukturseite:
GB AC
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


