Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050617 PT 2,5-MTB TMR MORSETTO CON SEZ. A COLTE - 1050617

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050617 PT 2,5-MTB TMR MORSETTO CON SEZ. A COLTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626667225

Artikelnummer

PHC1050617

Herstellernummer

1050617

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

70.1 mm

Breite:

5.2 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

35.2 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio