Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050387 BTP 2043W TOUCH PANEL - 1050387

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050387 BTP 2043W TOUCH PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 480

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 272

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

326 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626666587

Artikelnummer

PHC1050387

Herstellernummer

1050387

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

480

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

272

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

89 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

sonstige

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

31.5 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Mit Meldungsanzeige:

nein

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

nein

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

nein

Mit Rezepturen:

nein

Mit Druckausgabe:

nein

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

120 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Visu+ RT standardmäßig in allen BTP 2000-Geräten integriert. Anbindung an alle relevanten Steuerungssysteme dank einer Vielzahl von verfügbaren Treibern.