PHOENIX CONTACT - PHC1050210 SF-20KP013 CONTATTO A CRIMPARE - 1050210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...4 mm²
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626743585
Artikelnummer
PHC1050210
Herstellernummer
1050210
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...4 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


